Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AIMESA CF LZ 1120900000 Abisoliermesser-Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     102-1911631-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1120900000
EAN/GTIN:
     4032248901753
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Technische Daten:
Gewicht: 4 g · Produkt-Art: Abisoliermesser-Ersatzmesser · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
4 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Ersatzmesser
Weitere Suchbegriffe: Crimpautomat, abisoliermesser weidmüller, 4032248901753, Weidmüller, 1120900000, AIMESA CF LZ, abisolierwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,09*
€ 527,42*
Frei Haus
ab € 485,14*
€ 533,20*
€ 5,90*
ab € 490,20*
€ 538,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 510,81*
€ 562,54*
€ 5,90*
ab € 531,99*
€ 586,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,54*
€ 652,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,65*
€ 635,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,81*
€ 592,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,75*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,00*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.