Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-191153-BP Herst.-Nr.: 6ES79010BF000AA0 EAN/GTIN: 4019169009577 |
| |
|
| | |
| Siemens 6ES7901-0BF00-0AA0 6ES79010BF000AA0 SPS-Kabel
SIMATIC S7 MPI-Kabel 5 m
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m Zubehör für SIMATIC Programmiergeräte. Zubehör für SIMATIC Field PGs ist die erste Wahl, wenn es um das Zusammenspiel mit dem Programmiergerät geht. Für unsere Zubehörkomponenten haben wir den gleichen Qualitätsanspruch wie für unsere Kernprodukte.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): SIMATIC S7 MPI Kabel · Passend für (Details): Siemens SIMATIC S7-200 · Produktabmessung, Länge: 5 m · Weitere technische Daten: SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m; Gewicht: 293 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 5 m | Passend für (Details): | Siemens SIMATIC S7-200 | Marke: | Siemens | Herst.-Teilenr.: | 6ES7901-0BF00-0AA0 | Typ (Hersteller-Typ): | 6ES7901-0BF00-0AA0 | Ausführung (allgemein): | SIMATIC S7 MPI Kabel | ECLASS FeatureGroupID: | 27-24-22-20 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000237 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | SPS-Kabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4019169009577, Siemens, 6ES79010BF000AA0, 6ES7901-0BF00-0AA0, Adapterkabel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,64* | € 33,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,70* | € 34,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,90* | € 34,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,83* | € 34,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,23* | € 54,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|