Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1911280-BP Herst.-Nr.: F4-3000C16S-8GISB EAN/GTIN: 4719692013439 |
| |
|
|  |  |
 | G.Skill Aegis PC-Arbeitsspeicher Modul DDR4 8 GB 1 x 8 GB Non-ECC 3000 MHz 288pin DIMM CL16-18-18-38 F4-3000C16S-8GISB
G.Skill Aegis 8 GB DDR4-3000 PC-Arbeitsspeicher
8 GB (1x 8 GB) DDR4-RAM Taktfrequenz 3000 MHz Spannung 1.35 V
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
Ausstattung: G.Skill Aegis. Komponente für: PC / Server, RAM-Speicher: 8 GB, Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Speichertaktfrequenz: 3000 MHz, Memory Formfaktor: 288-pin DIMM, CAS Latenz: 18. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Betriebsspannung: 1.35 V · Datenintegritätsprüfung: Non-ECC · Latenzzeiten: CL16-18-18-38 · Modell (Details): Aegis · Speicher-Bauform: 288pin DIMM · Speicher-Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher-Spezifikation: PC4-24000 · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt-Frequenz: 3000 MHz
Weitere Informationen:  |  | Speichergröße (Arbeitsspeicher): | 1 x 8 GB | Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): | 8 GB | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Latenzzeiten: | CL16-18-18-38 | Speicher-Spezifikation: | PC4-24000 | Speicher-Besonderheiten: | Unbuffered (Ungepuffert) | Speicher-Technologie: | DDR4 | Typ (Hersteller-Typ): | Aegis | Speicher-Bauform: | 288pin DIMM | Takt-Frequenz: | 3000 MHz | Speicherkapazität je Modul: | 8 GB | Betriebsspannung: | 1.35 V | Anzahl Speicher: | 1 | Arbeitsspeicher / Typ: | DDR4-RAM | Modell (Details): | Aegis | Anwendungsbereiche: | PC | Produkt-Art: | PC-Arbeitsspeicher Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ddr ram, 04719692013439, G.Skill, F4-3000C16S-8GISB, Aegis, Arbeitsspeicher |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,24* | € 14,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 10,44* | € 14,29* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,62* | € 14,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,00* | € 16,32* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,86* | € 16,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|