Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1910791-MU Herst.-Nr.: 91100030 EAN/GTIN: 4010312103531 |
| | |
|
|  |  |
 | 1 Schließer 10A/250V AC. Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 50mm lang, 26mm breit, 32mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 2,5W. Kontaktabstand 2mm. Es kann auch der elektronische Stromstoßschalter ES61-UC verwendet werden. Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253V AC 50-60Hz und 10-230V DC ab. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufputz | Funktion: | sonstige | Einbautiefe: | 32 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 2.3 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 10 A | Max. Glühlampenlast: | 2300 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2300 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2300 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 500 VA | Bemessungsschaltstrom: | 10 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Geeignet für Handbedienung: | ja | EF000003: | EV000384 | EF000030: | EV000154 | EF000218: | 32 | EF002950: | 2.3 | EF002952: | 230 | EF002953: | - | EF002954: | EV000460 | EF002955: | - | EF002956: | 50 | EF002957: | - | EF002991: | - | EF004127: | - | EF004920: | 10 | EF004952: | 2300 | EF004971: | 2300 | EF004972: | 2300 | EF004973: | 500 | EF006706: | 10 | EF008256: | 1 | EF008255: | 0 | EF008257: | 0 | EF002978: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,46* | € 16,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,85* | € 17,43* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 13,04* | € 17,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 13,01* | € 17,64* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 17,18* | € 23,61* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|