Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 8V. 1 Schließer 10A/250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 8V. 1 Schließer 10A/250V AC
Stromstoßschalter 8V. 1 Schließer 10A/250V AC
Artikel-Nr.:
     102-1910782-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     91100010
EAN/GTIN:
     4010312103500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais eltako
1 Schließer 10A/250V AC. Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 50mm lang, 26mm breit, 32mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 2,5W. Kontaktabstand 2mm. Es kann auch der elektronische Stromstoßschalter ES61-UC verwendet werden. Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253V AC 50-60Hz und 10-230V DC ab.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Funktion:
sonstige
Einbautiefe:
32 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2.3
Steuerspannung 1:
8 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
EF000003:
EV000384
EF000030:
EV000154
EF000218:
32
EF002950:
2.3
EF002952:
8
EF002953:
-
EF002954:
EV000460
EF002955:
-
EF002956:
50
EF002957:
-
EF002991:
-
EF004127:
-
EF004920:
10
EF004952:
2300
EF004971:
2300
EF004972:
2300
EF004973:
500
EF006706:
10
EF008256:
1
EF008255:
0
EF008257:
0
EF002978:
ja
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, Fernschalter, Impulsschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 16,47*
€ 18,04*
1
€ 4,98*
ab € 16,29*
€ 21,85*
1
€ 4,98*
ab € 16,36*
€ 21,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 22,04*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 28,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
61100501
€ 33,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.