|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1910523-MU Herst.-Nr.: MLL82ZM/A (B) EAN/GTIN: 4053199925148 |
| |
|
|  |  |
 | Apple USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Weiß MLL82ZM/A (B)
Apple USB-C® Ladekabel 2 m (B-Ware)
USB-C® Stecker an beiden Enden 2 m Ladekabel
Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein MacBook oder MacBook Pro einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter.*
* USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Apple empfiehlt, das MacBook mit USB‑C Anschluss mit dem 29W USB‑C Power Adapter, das 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 61W USB-C® Power Adapter und das 15" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 87W USB‑C Power Adapter zu verwenden.
Ausstattung: Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein MacBook oder MacBook Pro einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter.*
* USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Apple empfiehlt, das MacBook mit USB‑C Anschluss mit dem 29W USB‑C Power Adapter, das 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 61W USB-C® Power Adapter und das 15" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 87W USB‑C Power Adapter zu verwenden.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Apple USB-C® Ladekabel (2 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Hinweis: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Art: | Datenkabel | Ladekabel | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Zustandsbeschreibung: | Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt. | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199925148, Apple, MLL82ZM/A (B), usb host kabel |
|  |  |
| |