Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lauflicht Bausatz Velleman K8044 Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191047-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8044
EAN/GTIN:
     5410329080440
Suchbegriffe:
5410329080440
Velleman
K8044
10-Kanal-Lichteffektgenerator

Ideal zum Ansteuern von Leuchtstoffröhren, Glühlampen und LEDs
10 vorprogrammierte Effekte wählbar
Geschwindigkeit regelbar

Dieser Lichteffektgenerator besitzt zehn 12 V/400 mA Ausgänge zum Ansteuern von Kaltkathoden-Leuchtstoffröhren, Glühlampen, LEDs und Solid-State-Relais. Ideal für Leuchtreklame, Festbeleuchtung, Discotheken, usw. Über einen Druckknopf sind 10 vorprogrammierte Effekte wählbar. Des Weiteren sind sowohl die Zahl der verwendeten Kanäle als auch die Geschwindigkeit regelbar.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 10 · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 12 V/DC · LED Bausatz-Typ (Kategorisierung): Lauflicht Bausatz · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Stromaufnahme: 4 A

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 30,94*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 30,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,85*
€ 36,61*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 32,89*
€ 37,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG