Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einsteiger-Set myAVR MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191013-BP
Hersteller:
     myAVR
Herst.-Nr.:
     MK2
EAN/GTIN:
     4260083270257
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
myAVR Einsteigerset MK2

Inkl. Entwicklungsumgebung + Hardware
Ideal für Einsteiger, Anfänger der Mikrocontroller-Programmierung
Mit Lehrbüchern, Beispielen, Vorlagen

Das ideale System für den Start: Von der Hardware über die Software, Lehrbuch bis zu den Kabeln und vielem mehr ist alles enthalten, um sofort loszulegen. Die Software ist direkt auf die Hardware abgestimmt und ermöglicht die Programmierung in Assembler, C und C++.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit,AVR mega · Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung (Details): über USB · Betriebsspannung (LOV): USB,5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Entwicklungs-Kits): MyAVR · Typ: myAVR Einsteigerset MK2 USB · myAVR Mikrocontroller-Typ (Kategorisierung): Einsteiger-Set

Lieferumfang:
Komplett bestücktes myAVR Board mit ATmega8-Mikrocontroller,Software, Online-Hilfe und Handbücher komplett in DEUTSCH,myAVR Lehrbuch in DEUTSCH, mit vielen getesteten Lehrbeispielen und deutschen Kommentaren,USB-Kabel, Patchkabel, Batterie-Clip, Batterie,Arbeits- und Referenzblätter

Weitere Suchbegriffe: 4260083270257, myAVR, MK2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 160,59*
€ 169,50*
Frei Haus
ab € 131,51*
€ 174,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
myAVR
5 Rasterleiterplatten
ab € 17,45*
Sonstiges
myAVR
2 x 16 mit Hintergrundbeleuchtung
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.