Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CAMOS TFT FARBDISPLAYMODUL 19" LM-1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Artikel-Nr.:  102-191009-BP
Hersteller:  Camos
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138351064
Artikeltext: TFT-LCD-Farbbildschirme Kontrastreiche, schnelle Bilddarstellung Für Industrieanwendungen geeignet Kompakte digitale TFT-Technologie mit hochauflösender und kontrastreicher Darstellung für alle Multimedia- und Computersysteme. Die Displays sind extrem resistent gegenüber Erschütterungen und bei Temperaturen zwischen -10 und +50 °C einsetzbar. Die HighTech-Panels sind dank eingebauter Stabilisierung auch für den 12 V Kfz-Betrieb geeignet und äußerst sparsam im Verbrauch. Ausstattung: Automatische Video-Systemerkennunug (PAL/NTSC/AUTO) und kompatibel mit allen PC-Standards. Anschlüsse: 2 x Composite Video, D-Sub, Audio-In (Stereo nur 12"", 15"", 17"" und 19"" Module) 12"", 15"", 17"" und 19"" Module besitzen zusätzlich die Anschlüsse RGB/D-SUB/DVI. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 55 x 440 x 360 mm Auflösung optisch: 1280 x 1024 pix Betriebsspannung: 12 V/DC Display-Diagonale (in Zoll): 19 "" Farbtiefe: 16700000 Format (Kapazität): 4:3 Gewicht: 6000 g Stromaufnahme: 5 A. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Einbaurahmen bitte separat bestellen.. .
... > 09 - Bausätze / Module > Kamera-Module / Displays > Displaymodule
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, CAMOS TFT FARBDISPLAYMODUL 19" LM-1900
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag Frei Haus € 713,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  713,45* €  849,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges CAMOS 19" EINBAU-RAHMEN F. 191009
Camos
k.A.
€ 128,45* € 152,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG