Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PROGRAMMIERBARES LED-NAMENSSCHILD - FG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-190983-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  190983-BP
EAN:  5410329336097
Artikeltext: LED-Laufschrift 21 x 7 Max. 50 Zeichen mit 4 Geschwindigkeiten Flache Bauform Diese programmierbare LED-Laufschrift mit einer 21 x 7 Punkt Matrix ist ideal für Messen, Partys etc. geeignet. Dank eines Magnetstreifens auf der Rückseite lässt es sich leicht an der Bekleidung wie z. B. Hemdtasche befestigen. Bis zu 50 Zeichen können ohne PC einfach über Tasten (start/stop, speed, set, up, down, cancel) programmiert werden. Für die Laufschrift stehen 4 Geschwindigkeiten zur Verfügung. Beim Ausschalten des Gerätes bleiben die Mitteilungen erhalten.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 80 x 42 x 7 mm Ausführung: Baustein Betriebsspannung: 3 V/DC Weitere technische Daten: Abm. Display: (L x H): 65 x 13 mm. Lieferumfang: CR2032 Batterie.. 1 St. Systemvoraussetzungen: CR2032 Batterie. . .
... > 09 - Bausätze / Module > Bausätze > Lichteffekt-Bausätze
Weitere Suchbegriffe: PROGRAMMIERBARES LED-NAMENSSCHILD - FG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,47*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
191039-BP
€ 1,68*
€ 2,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG