Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C™ Stecker, USB-C™ Buchse 70.00 cm Schwarz beidseit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909721-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300210-007-S
EAN/GTIN:
     4016032451129
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB 3.1 Type-C Verlängerungskabel, 0,7m, voll ausgestattet, Gen2, 5A, 10GB

Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position
Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+
Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W

Dieses USB Type-C™ Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Typ-C-Schnittstelle am Nootebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern.

Ausstattung:
Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz)
Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuß.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C™ Stecker,USB-C™ Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 70.00 cm · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Produkt-Art: USB-Kabel · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C™ auf USB-C™

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
70.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C™ Buchse
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C™ Stecker | USB-C™ Buchse
Kabel-Besonderheiten:
beidseitig verwendbarer Stecker
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C™ auf USB-C™
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 8,55*
€ 6,78*
ab € 7,06*
€ 8,56*
€ 3,80*
ab € 7,13*
€ 8,65*
€ 3,95*
ab € 7,44*
€ 9,00*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.