Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1909715-BP Herst.-Nr.: DN-93633 EAN/GTIN: 4016032435617 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x Schneidklemmsteckverbinder - 1x RJ45-Stecker] Schwarz
Digitus CAT 6A Feldstecker, ungeschirmt, AWG 27/7 bis 22/1, Massiv- und Litzenleiter
Vormontierte Schutzkappe In 120 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
Der DIGITUS Professional RJ45-Stecker für Feldanwendungen ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz steht´s zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 120 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses Innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!
Ausstattung: Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 26/1-22/1 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schneidklemmsteckverbinder · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Kältebeständig,montierbar · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Kabelaußendurchmesser: 6.0-9,5 mm Abmessungen (B x H x T): 11,65 x 15,8 x 67,8 mm Betriebstemperatur: -40 °C to +60 °C Feuchtigkeit: 85% RH 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Lieferumfang: 1x Stecker mit Staubschutzkappe,1x Knickschutztülle mit Zugentlastung,1x Adernmanger mit Verdrahtungsinformation,1x Montageanleitung
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schneidklemmsteckverbinder | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Kältebeständig | montierbar | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, patchkabel cat6a, patchkabel, 04016032435617, Digitus, DN-93633, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,09* | € 3,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,11* | € 3,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,11* | € 3,20* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,24* | € 3,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|