Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1909685-MU Herst.-Nr.: CU0131 EAN/GTIN: 4052792050479 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem zertifizierten Typ-2-Spiral-Ladekabel von LogiLink, können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität, geprüfte Sicherheit und eine Tragetasche sorgen für eine lange Nutzungsdauer und Schutz vor Staub und Schmutz. Geeignet für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) von Tesla, Audi, Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, Chrysler, General Motors und anderen, die einen CCS- oder Typ-2-Ladeanschluss haben. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |  | Kabelfarbe | Weiß | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,21* | € 7,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 5,71* | € 8,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,11* | € 8,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,46* | € 9,03* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,21* | € 10,33* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|