Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1909685-BP Herst.-Nr.: CU0131 EAN/GTIN: 4052792050479 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Weiß CU0131
LogiLink CU0131 USB-C® 3.1 Gen2 Anschlusskabel 1,0 m weiß
USB 3.1 Gen2 Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s USB-C® Stecker auf USB-C® Stecker Max. Strom: 3A Max. Leistung: 60W @ 20V / 15W @ 5V Farbe: Weiß Kabellänge: 1,0 m
USB 3.1 Anschlusskabel von LogiLink mit USB-C®-Stecker auf USB-C®-Stecker. Entspricht der USB 3.1 Gen2 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s. Ideal zum Anschluss Ihrer externen USB-Geräte an Ihren PC oder Ihr Notebook. Erhältlich in den Längen/Farben: 0,5 m/Schwarz (CU0128), 1,0 m/Schwarz (CU0129), 0,5 m/Weiß (CU0130), 1,0 m/Weiß (CU0131).
Ausstattung: USB 3.1 Anschlusskabel von LogiLink mit USB-C®-Stecker auf USB-C®-Stecker. Entspricht der USB 3.1 Gen2 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s. Ideal zum Anschluss Ihrer externen USB-Geräte an Ihren PC oder Ihr Notebook. Erhältlich in den Längen/Farben: 0,5 m/Schwarz (CU0128), 1,0 m/Schwarz (CU0129), 0,5 m/Weiß (CU0130), 1,0 m/Weiß (CU0131).
Technische Daten: Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: 1x USB-C® 3.1 Gen2 Anschlusskabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Maximale Leistung: | 60 W @ 20 V / 3.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 5,42* | € 8,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 5,65* | € 8,17* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 5,83* | € 8,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6,34* | € 9,96* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9,64* | € 14,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|