Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1909680-MU Herst.-Nr.: AU0042 EAN/GTIN: 4052792044720 |
| |
|
|  |  |
 | Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 mit 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.1 type-C |  | Anschluss 2 | USB 3.0 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 355 mm |  | Höhe des Versandkartons | 290 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 102 mm |  | Verpackungstiefe | 76 mm |  | Verpackungshöhe | 8.5 mm |  | Paketgewicht | 6 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33 mm |  | Tiefe | 15 mm |  | Höhe | 7 mm |  | Gewicht | 10 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,93* | € 1,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,23* | € 1,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,53* | € 2,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,05* | € 2,54* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,55* | € 4,04* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|