Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1909679-MU Herst.-Nr.: CU0129 EAN/GTIN: 04052792050455 |
| |
|
|  |  |
 | USB 3.1 Anschlusskabel von LogiLink mit USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker. Entspricht der USB 3.1 Gen2 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s. Ideal zum Anschluss Ihrer externen USB-Geräte an Ihren PC oder Ihr Notebook. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |  | Kabelfarbe | Schwarz | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,24* | € 7,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,41* | € 7,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,99* | € 8,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 5,74* | € 8,95* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,25* | € 10,44* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|