Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker, USB-Micro-B Buchse 1.00 m Schwarz CU0121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909675-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0121
EAN/GTIN:
     4052792047165
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Buchse 1.00 m Schwarz CU0121

LogiLink CU0121 Micro-USB Verlängerungskabel 1,0 m schwarz

USB 2.0 Verlängerungskabel
Anschluss 1: Micro-USB Stecker
Anschluss 2: Micro-USB Buchse
Max. Übertragungsrate: 480 Mbit/s
Farbe: Schwarz
Länge: 1,0 m

Das Micro-USB Verlängerungskabel von LogiLink verlängert Ihr Lade-und Datenkabel und überträgt Daten mit einer Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s USB 2.0). Erhältlich in den Längen: 0.5m (CU0120), 1m (CU0121), 1.5m (CU0122), 2m (CU0123), 3m (CU0124), 5m (CU0125).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-Micro-B auf USB-Micro-B

Lieferumfang:
1x Micro-USB Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse Micro-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-Micro-B Stecker | USB-Micro-B Buchse
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-Micro-B auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb verlängerung 1m schwarz, usb anschlusskabel, usb verlängerung 1m, 04052792047165, LogiLink, CU0121
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,17*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,74*
1
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 4,34*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,63*
6
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0120
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CU0122
ab € 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CU0123
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CU0124
ab € 2,02*
Sonstiges
LogiLink
CU0125
ab € 2,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 0,18667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.