Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0120 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0120 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0120 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0120 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0120 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1909674-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0120
EAN/GTIN:
     4052792047158
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Auflösungen von 4K x 2K. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
192
1
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,76*
1
€ 4,50*
ab € 1,31*
€ 2,04*
1
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,25*
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 2,80*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0121
€ 1,98*
Sonstiges
LogiLink
CU0122
€ 2,23*
Sonstiges
LogiLink
CU0123
€ 2,54*
Sonstiges
LogiLink
CU0124
€ 3,11*
Sonstiges
LogiLink
CU0125
€ 4,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
€ 0,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,27584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.