Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz CH0063 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909673-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0063
EAN/GTIN:
     4052792045468
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz CH0063 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

LogiLink CH0063 HDMI Anschlusskabel, (High Speed mit Ethernet) für Auflösungen bis 4096 x 2160, Ultra HD und 3D Schwarz, 3m

Standard: High Speed mit Ethernet
3D-Unterstützung
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD und 4K2K
Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
Vergoldete Kontakte
Anschluss 1: HDMI (Typ A) Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) Stecker
Farbe: Schwarz
Länge: 3.00 m

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Erhältlich als 1m (CH0061), 2m (CH0062), 3m (CH0063), 5m (CH0064), 7,5m (CH0065), 10m (CH0066), 15m (CH0067).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, 04052792045468, LogiLink, CH0063
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,28*
€ 4,80*
1
€ 6,78*
ab € 3,31*
€ 4,84*
6 Tage
400
1
€ 9,90*
ab € 3,39*
€ 4,96*
1
€ 4,50*
ab € 3,71*
€ 5,41*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0061
ab € 1,89*
Sonstiges
LogiLink
CH0062
ab € 2,29*
Sonstiges
LogiLink
CH0064
ab € 5,20*
Sonstiges
LogiLink
CH0065
ab € 8,75*
Sonstiges
LogiLink
CH0066
ab € 11,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0067
ab € 28,87*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,68*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.