Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     102-1909672-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0041
EAN/GTIN:
     4052792044713
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra-HD-Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort-Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Häufig genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB3.1-C
Anschluss 2
Micro USB2.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
573
1
€ 9,90*
ab € 1,19*
€ 1,84*
3
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,86*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,41*
Lager 102
63
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,88*
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.