Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B] AU0041


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909672-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0041
EAN/GTIN:
     4052792044713
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
LogiLink USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B] AU0041

LogiLink AU0041 Kabelschnittstellen-/adapter USB 3.1 (Typ C) zu USB 2.0 (Typ micro-USB)

Wandelt einen USB 3.1 (Typ C) Port in einen USB 2.0 (Typ micro-USB) Port
Unterstützt USB 2.0 Datenübertragung von 480 MBit/s
Aluminiumgehäuse
Ideal für den Anschluss von USB 3.0 / 2.0 Zubehör und Geräte (Zusatzakku / Flash-Laufwerk / Hub / Tastatur und Maus) an einen Computer, ein Tablet oder Smartphone mit USB-C® Port

Ideal zum Verbinden von von Geräten (z.B. mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk, Smartphone, eBook, etc) mit micro-USB Anschluss an einem MacBook oder Chromebook, oder PC mit USB-C® Anschluss.

Ausstattung:
Ideal zum Verbinden von von Geräten (z.B. mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk, Smartphone, eBook, etc) mit micro-USB Anschluss an einem MacBook oder Chromebook, oder PC mit USB-C® Anschluss.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse Micro-B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
1x USB-C® auf micro USB Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse Micro-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 04052792044713, LogiLink, AU0041
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
541
1
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,51*
3
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,55*
1
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,55*
8 Tage
81
13
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,67*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.