Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1909671-MU Herst.-Nr.: AU0040 EAN/GTIN: 4052792041811 |
| |
|
|  |  |
 | Kassetten Player mit USB Anschluss von LogiLink. Geeignet zum Digitalisieren von Audio Kassetten über den USB Anschluss direkt auf einen USB-Stick . Dank des Kopfhörerausgangs einsetzbar als tragbarer Kassettenplayer für unterwegs. Die Stromversorgung erfolgt über USB oder 2x AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang). Digitalisierungs Software ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Aluminium |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.1 C |  | Anschluss 2 | USB 3.0 A, Micro USB 2.0 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Logistikdaten | Ursprungsland | China |  | Breite des Versandkartons | 462 mm |  | Höhe des Versandkartons | 145 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 75 mm |  | Verpackungstiefe | 95 mm |  | Verpackungshöhe | 15 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf USB Adapter, Micro USB zu USB Adapter, USB Adapter Kit, USB Multiadapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, kassettenrecorder |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,55* | € 2,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,56* | € 2,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,82* | € 2,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,71* | € 3,60* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,90* | € 3,81* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|