Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B, USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909671-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0040
EAN/GTIN:
     4052792041811
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] AU0040

LogiLink AU0040 Kabelschnittstellen-/adapter USB 3.1 (Typ C) zu USB 3.0 (Typ A) und USB 2.0 (Typ micro-USB)

Wandelt einen USB 3.1 (Typ C) Port in einen USB 3.0 (Typ A) Port
Unterstützt USB 3.0 High-Speed-Datenübertragung von 5 GBit/s
Wandelt einen USB 3.1 (Typ C) Port in einen USB 2.0 (Typ micro-USB) Port
Unterstützt USB 2.0 Datenübertragung von 480 MBit/s
Aluminiumgehäuse
Ideal für den Anschluss von USB 3.0 / 2.0 Zubehör und Geräte (Zusatzakku / Flash-Laufwerk / Hub / Tastatur und Maus) an einen Computer, ein Tablet oder Smartphone mit USB-C® Port

Ideal zum Verbinden von von Geräten (z.B. mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk, Smartphone, eBook, etc) mit USB A oder micro-USB Anschluss an einem MacBook oder Chromebook, oder PC mit USB-C® Anschluss.

Ausstattung:
Ideal zum Verbinden von von Geräten (z.B. mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk, Smartphone, eBook, etc) mit USB A oder micro-USB Anschluss an einem MacBook oder Chromebook, oder PC mit USB-C® Anschluss.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse Micro-B,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
1x USB-C® auf USB 3.0 Adapter,1x USB-C® auf micro USB Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse Micro-B | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
771
1
€ 9,90*
ab € 1,55*
€ 2,42*
1
€ 6,78*
ab € 1,56*
€ 2,43*
1
€ 4,50*
ab € 1,83*
€ 2,84*
1
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 3,59*
Lager 102
95
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.