Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1909669-MU Herst.-Nr.: CH0064 EAN/GTIN: 04052792045475 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K2K/60Hz, 5m" von LogiLink Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDMI-Version | 2.0 |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,40* | € 8,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,98* | € 8,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,04* | € 9,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 5,88* | € 9,57* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,86* | € 12,96* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|