Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
LogiLink CH0065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1909666-MU
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CH0065
EAN/GTIN:
4052792045482
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Mit den DIN-Rail Zeitschaltuhren von LogiLink, können Sie jede Art von Elektroinstallation wie z.B. Hausbeleuchtung, Gartenbewässerungsanlagen, Neonlichter, Straßenlaternen, Warmwasserbereiter, private oder industrielle Elektrizität zeitlich steuern. Mit der 24 Stunden Programmierung können Sie Ihre Geräte zu jeder Tages- und Nachtzeit ein- bzw. ausschalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
,
hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
,
HDMI verbindungskabel
,
digitalvideoschnittstellen
,
hochgeschwindigkeitskabel
,
multimediaanschlusskabel
,
AV-Verbindungskabel
,
bild- und tonkabel
,
videoübertragungskabel
,
flachbildschirmkabel
,
HDMI-Steckverbindungen
,
elektronikkabel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
288
1
€ 9,90*
ab € 9,93*
€ 13,95*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 9,32*
€ 13,97*
Lager 643
1
€ 4,80*
ab € 10,66*
€ 14,98*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 14,98*
Lager 102
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 20,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CH0061 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0061
€ 3,45*
Sonstiges
LogiLink CH0067 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink
CH0067
€ 44,42*
Sonstiges
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz CH0066 4K UHD, Audio Return Channel, vergold
LogiLink
CH0066
€ 19,71*
Sonstiges
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CH0062 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde
LogiLink
CH0062
€ 3,96*
Sonstiges
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 3.00 m Schwarz CH0063 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde
LogiLink
CH0063
€ 5,23*
Sonstiges
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz CH0064 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde
LogiLink
CH0064
€ 8,04*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870532 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-7870532
€ 9,21*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870536 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-7870536
€ 15,85*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.