Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore PGNP 13.5 FS Drehmoment-Schraubendreher 2.5 - 13.5 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschrauber Typ PGNP FS 1/4" 2,5-13,5 Nm
Gedore Drehmomentschrauber Typ PGNP FS 1/4" 2,5-13,5 Nm
Gedore Drehmomentschrauber Typ PGNP FS 1/4" 2,5-13,5 Nm Bild 2
Artikel-Nr.:
     102-1909596-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927780
EAN/GTIN:
     4010886950036
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
PGNP 13.5 FS - GEDORE - Drehmomentschrauber Typ PGNP FS 1/4" 2,5-13,5 Nm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 13.5 Nm · Drehmoment (min.): 2.5 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug
Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse F, mit einem rückführbaren Werkszertifikat
Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 6 % vom eingestellten Wert
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Ermüdungsfreies Arbeiten wird durch einen ergonomischen Griff und der sanften Auslösung erreicht
Kalibrieraufkleber können einfach auf die dafür vorgesehene Nase aufgebracht werden
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ PGNP FS
Modelle 4.5 und 13.5 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
13.5 Nm
Drehmoment (min.):
2.5 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Durchgangs-Passdorn, Montage-Passdorn, Montagedorn, Montagedorn (Schlagwerkzeug), montagedorn gedore, Gedore, 2927780, PGNP 13.5 FS, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 51,50*
€ 56,00*
€ 3,95*
ab € 51,74*
€ 56,25*
€ 7,90*
ab € 51,99*
€ 56,50*
€ 4,00*
ab € 54,51*
€ 59,95*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 60,49*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 75,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2927799
ab € 59,18*
Ähnlich
Gedore
2927802
ab € 59,12*
Ähnlich
Gedore
2927810
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
2927829
ab € 60,14*
Ähnlich
Gedore
2927756
ab € 52,19*
Ähnlich
Gedore
2927764
ab € 83,51*
Ähnlich
Gedore
2927772
ab € 52,10*
Ähnlich
Gedore
2927721
ab € 30,92*
Ähnlich
Gedore
2927748
ab € 31,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.