Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 758-25 Drehmoment-Schraubendreher 50 - 250 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 50-250 cNm
Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 50-250 cNm
Artikel-Nr.:
     102-1909574-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096540
EAN/GTIN:
     4002805758250
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
758-25 - GEDORE - Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 50-250 cNm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 250 Nm · Drehmoment (min.): 50 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen
Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige
4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modelle No. 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Inhalt:
757-20

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
250 Nm
Drehmoment (min.):
50 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 215,08*
€ 229,00*
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 230,06*
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 233,31*
Frei Haus
ab € 227,83*
€ 249,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 265,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,20*
€ 307,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,11*
€ 305,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,49*
€ 297,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,81*
€ 288,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7096380
ab € 201,95*
Ähnlich
Gedore
7096620
ab € 214,48*
Ähnlich
Gedore
7096460
ab € 200,66*
Ähnlich
Gedore
7092200
ab € 387,09*
Ähnlich
Gedore
7091900
ab € 259,39*
Ähnlich
Gedore
7092120
ab € 340,47*
Ähnlich
Gedore
7092040
ab € 261,99*
Ähnlich
Gedore
7718130
ab € 213,34*
Ähnlich
Gedore
7718210
ab € 214,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.