Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 758-10 Drehmoment-Schraubendreher 20 - 100 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 20-100 cNm
Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 20-100 cNm
Artikel-Nr.:
     102-1909573-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096460
EAN/GTIN:
     4002805758106
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
758-10 - GEDORE - Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 20-100 cNm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 100 Nm · Drehmoment (min.): 20 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen
Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige
4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modelle No. 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Inhalt:
757-20

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
178 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
100 Nm
Drehmoment (min.):
20 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 200,44*
€ 214,34*
Frei Haus
ab € 201,42*
€ 215,31*
Frei Haus
ab € 205,38*
€ 219,22*
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 233,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 249,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,65*
€ 289,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,88*
€ 286,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,68*
€ 280,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,21*
€ 272,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7096380
ab € 204,25*
Ähnlich
Gedore
7096620
ab € 213,40*
Ähnlich
Gedore
7096540
ab € 214,37*
Ähnlich
Gedore
7092200
ab € 384,67*
Ähnlich
Gedore
7091900
ab € 260,27*
Ähnlich
Gedore
7092120
ab € 339,04*
Ähnlich
Gedore
7092040
ab € 260,69*
Ähnlich
Gedore
7718130
ab € 213,51*
Ähnlich
Gedore
7718210
ab € 214,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.