Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 757-01 Drehmoment-Schraubendreher 24 - 120 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber S 1/4" 20-120 cNm
Drehmomentschrauber S 1/4" 20-120 cNm
Artikel-Nr.:
     102-1909569-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7718050
EAN/GTIN:
     4002805757017
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
757-01 - GEDORE - Drehmomentschrauber S 1/4" 24-120 cNm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 120 Nm · Drehmoment (min.): 24 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 169 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug
Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
3 Modelle im Bereich von 0,2 N·m bis 9 N·m
Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ 757
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modelle No. 757-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
169 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
120 Nm
Drehmoment (min.):
24 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 203,48*
€ 216,97*
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 217,94*
Frei Haus
ab € 205,46*
€ 218,90*
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 233,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 228,43*
€ 241,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,86*
€ 280,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,14*
€ 277,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,93*
€ 272,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,43*
€ 264,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1471465
ab € 106,99*
Ähnlich
Gedore
1228501
ab € 135,09*
Ähnlich
Gedore
1471481
ab € 132,14*
Ähnlich
Gedore
1471473
ab € 128,53*
Ähnlich
Gedore
1471457
ab € 111,57*
Ähnlich
Gedore
1400169
ab € 239,92*
Ähnlich
Gedore
1400150
ab € 222,17*
Ähnlich
Gedore
1400177
ab € 238,77*
Ähnlich
Gedore
1498738
ab € 240,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.