Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 756-09 Drehmoment-Schraubendreher 4 - 9 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     102-1909568-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400177
EAN/GTIN:
     4002805921081
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
756-09 - GEDORE - Drehmomentschrauber S 1/4" 4-9 Nm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 9 Nm · Drehmoment (min.): 4 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 196 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug
Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert
Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ 756
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modelle No. 756-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Inhalt:
756-09,757-20,2087

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
196 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
9 Nm
Drehmoment (min.):
4 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschraubendreher 4-9nm, drehmoment-schraubendreher gedore, Gedore, 1400177, 756-09, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 254,26*
Frei Haus
ab € 240,35*
€ 255,52*
Frei Haus
ab € 249,78*
€ 273,65*
Frei Haus
ab € 249,46*
€ 274,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 272,19*
€ 289,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,35*
€ 335,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,61*
€ 332,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,09*
€ 323,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,19*
€ 315,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1471465
ab € 107,12*
Ähnlich
Gedore
1228501
ab € 135,24*
Ähnlich
Gedore
1471481
ab € 131,81*
Ähnlich
Gedore
1471473
ab € 127,23*
Ähnlich
Gedore
1471457
ab € 110,79*
Ähnlich
Gedore
1400169
ab € 236,44*
Ähnlich
Gedore
1400150
ab € 221,95*
Ähnlich
Gedore
7718050
ab € 203,20*
Ähnlich
Gedore
1498738
ab € 241,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.