Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 756-01 Drehmoment-Schraubendreher 24 - 120 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber S 1/4" 20-120 cNm
Drehmomentschrauber S 1/4" 20-120 cNm
Artikel-Nr.:
     102-1909566-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400150
EAN/GTIN:
     4002805921067
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
756-01 - GEDORE - Drehmomentschrauber S 1/4" 24-120 cNm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 120 Nm · Drehmoment (min.): 24 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 183 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug
Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert
Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ 756
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modelle No. 756-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Inhalt:
756-01,757-20

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
183 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
120 Nm
Drehmoment (min.):
24 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, Gedore, 1400150, 756-01, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,55*
€ 234,37*
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 237,53*
€ 8,50*
ab € 228,24*
€ 241,34*
Frei Haus
ab € 232,92*
€ 250,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 237,03*
€ 250,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,88*
€ 291,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,82*
€ 287,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,96*
€ 281,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,03*
€ 274,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1471465
ab € 107,77*
Ähnlich
Gedore
1228501
ab € 134,95*
Ähnlich
Gedore
1471481
ab € 131,02*
Ähnlich
Gedore
1471473
ab € 127,42*
Ähnlich
Gedore
1471457
ab € 111,24*
Ähnlich
Gedore
1400169
ab € 239,72*
Ähnlich
Gedore
7718050
ab € 203,20*
Ähnlich
Gedore
1400177
ab € 238,68*
Ähnlich
Gedore
1498738
ab € 240,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.