Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2154SK 12-250 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 12 mm Klingenlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909557-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824140
EAN/GTIN:
     4010886938140
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2154SK 12-250 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 12 mm, 250 mm

Technische Daten:
Klingenbreite: 12 mm · Klingendicke: 2 mm · Klingenlänge: 250 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Weitere technische Daten: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
370 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
250 mm
Klingendicke:
2 mm
Klingenbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 12x250mm, schlitz-schraubendreher gedore, schlitz-schraubendreher 12mm, Gedore, 2824140, 2154SK 12-250, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 12,01*
€ 14,02*
€ 3,95*
ab € 12,02*
€ 14,04*
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 15,03*
€ 4,30*
ab € 13,01*
€ 15,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 18,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6683110
ab € 3,03*
Ähnlich
Gedore
2824043
ab € 3,25*
Ähnlich
Gedore
6683380
ab € 3,81*
Ähnlich
Gedore
2824051
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
6683700
ab € 4,53*
Ähnlich
Gedore
6683460
ab € 5,00*
Ähnlich
Gedore
1845276
ab € 13,26*
Ähnlich
Gedore
1845284
ab € 16,65*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 38,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.