Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore DT 2142-008 Winkelschraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE - Winkelschraubendreher-Satz 2K-T-Griff 8tlg
GEDORE - Winkelschraubendreher-Satz 2K-T-Griff 8tlg
Artikel-Nr.:
     102-1909556-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037371
EAN/GTIN:
     4010886950432
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
DT 2142-008 - GEDORE - Winkelschraubendreher-Satz 2K-T-Griff 8tlg

Technische Daten:
Gewicht: 970 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Weitere technische Daten: Winkelschraubendreher-Satz 8tlg, 2K-T-Griff mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
970 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 3037371, DT 2142-008, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 44,78*
€ 49,44*
€ 3,95*
ab € 44,79*
€ 49,45*
€ 4,00*
ab € 48,60*
€ 53,70*
€ 4,30*
ab € 48,44*
€ 54,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,42*
€ 55,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 64,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 58,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.