Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2142 TX-007 Steckschlüssel-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE - Schraubendreher-Satz 2K-T-Griff 7tlg TX
GEDORE - Schraubendreher-Satz 2K-T-Griff 7tlg TX
Artikel-Nr.:
     102-1909554-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037401
EAN/GTIN:
     4010886950456
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
2142 TX-007 - GEDORE - Schraubendreher-Satz 2K-T-Griff 7tlg TX

Technische Daten:
Gewicht: 670 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Steckschlüssel-Schraubendreher · Weitere technische Daten: Für Innen-TX Schrauben, 2K-T-Griff mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 34,77*
€ 39,47*
€ 3,95*
ab € 34,78*
€ 39,48*
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 41,75*
€ 4,30*
ab € 37,78*
€ 42,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,46*
€ 45,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.