Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2142 T-008 Sechskantschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE - Sechskantschraubendreher-Satz 2K-T-Griff 8tlg
GEDORE - Sechskantschraubendreher-Satz 2K-T-Griff 8tlg
Artikel-Nr.:
     102-1909553-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037428
EAN/GTIN:
     4010886950463
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
2142 T-008 - GEDORE - Sechskantschraubendreher-Satz 2K-T-Griff 8tlg

Technische Daten:
Gewicht: 970 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Sechskantschlüssel-Set · Weitere technische Daten: Sechskantschlüssel-Set, für Innensechskantschrauben, 2K-T-Griff mit Aufhängeloch, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
970 g
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, TORX®-Schraubendreher-Satz, torx®-schraubendreher-satz gedore, schraubendrehersatz 8 teilig, Gedore, 3037428, 2142 T-008, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 42,78*
€ 47,09*
€ 7,90*
ab € 42,79*
€ 47,10*
€ 3,95*
ab € 42,82*
€ 47,14*
€ 4,00*
ab € 46,50*
€ 51,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,50*
€ 56,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.