Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2005 CT2-2160 Schraubendreher-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909552-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016311
EAN/GTIN:
     4010886878323
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
2005 CT2-2160 - GEDORE - Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 15-tlg

Technische Daten:
Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 316.5 mm · Weitere technische Daten: Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 15-tlg
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
316.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
1c. Marke:
Gedore
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, 4010886878323, Gedore, 2016311, 2005 CT2-2160, schrauberdreher-set
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 89,80*
€ 93,86*
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 93,87*
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 102,69*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 94,09*
€ 103,62*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 108,33*
€ 113,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,45*
€ 131,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,21*
€ 130,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,24*
€ 127,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,33*
€ 125,66
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 7,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2016559
ab € 57,66*
Sonstiges
Gedore
2016532
ab € 119,27*
Sonstiges
Gedore
2016494
ab € 235,87*
Sonstiges
Gedore
2016516
ab € 410,83*
Sonstiges
Gedore
2016478
ab € 267,88*
Sonstiges
Gedore
2016486
ab € 313,12*
Sonstiges
Gedore
2016338
ab € 185,85*
Sonstiges
Gedore
2016540
ab € 99,93*
Sonstiges
Gedore
2016567
ab € 93,76*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.