Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stereo-Verstärker Bausatz Velleman MK136 4.5 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190915-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK136
EAN/GTIN:
     5410329001360
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Geräuschverstärker mit Kopfhöreranschluss

Verstärkt Umgebungsgeräusche um den Faktor 50
Mit Lautstärkeregler und 3,5 mm Klinkenstecker
Ideal für schwerhörige Personen

Dieser Geräuschverstärker verstärkt Umgebungsgeräusche um den Faktor 50. Ideal für schwerhörige Personen (z.B. beim Fernsehen).

Ausstattung:
Mit Lautstärkeregler · Für Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Bausatz-Typ (Kategorisierung): Stereo-Verstärker · Betriebsspannung: 4.5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm

Hinweis:
Sie benötigen 3 Mignon-Batterien.
Weitere Suchbegriffe: 836479007178, Velleman, MK136
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 13,11*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 13,12*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,61*
€ 13,95*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 15,46*
€ 18,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG