Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1909027-BP Herst.-Nr.: 8769760 EAN/GTIN: 4010883876971 |
| |
|
| | |
| 120-700 Nageleisen 700 mm Gedore 8769760
120-700 Nageleisen 700 mm
Technische Daten: Gewicht: 1550 g · Klingenbreite: 30 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 18 mm x 700 mm | Produktabmessung, Ø: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 700 mm | Marke: | Gedore | Material: | Stahl | Klingenbreite: | 30 mm | Gewicht: | 1550 g | Produkt-Art: | Nageleisen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,77* | € 21,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,60* | € 21,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,87* | € 22,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,35* | € 22,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,74* | € 31,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|