Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 755-05 Drehmoment-Schraubendreher 2.8 - 13.6 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber FS 1/4" 2,5-13,6 Nm
Drehmomentschrauber FS 1/4" 2,5-13,6 Nm
Artikel-Nr.:
     102-1908293-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1228501
EAN/GTIN:
     4002805921647
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
755-05 - GEDORE - Drehmomentschrauber FS 1/4" 2,8-13,6 Nm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 13.6 Nm · Drehmoment (min.): 2.8 Nm · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug
Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ 755
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modell No. 755-05 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
137 mm
1c. Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
13.6 Nm
Drehmoment (min.):
2.8 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, Gedore, 1228501, 755-05, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 135,24*
€ 144,95*
Frei Haus
ab € 135,88*
€ 145,64*
€ 7,90*
ab € 137,84*
€ 147,76*
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 158,03*
Lager 102
Frei Haus
ab € 159,39*
€ 171,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 198,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,11*
€ 193,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,44*
€ 190,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,39*
€ 184,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1471465
ab € 107,12*
Ähnlich
Gedore
1471481
ab € 131,81*
Ähnlich
Gedore
1471473
ab € 127,23*
Ähnlich
Gedore
1471457
ab € 110,79*
Ähnlich
Gedore
1400169
ab € 236,44*
Ähnlich
Gedore
1400150
ab € 221,95*
Ähnlich
Gedore
7718050
ab € 203,20*
Ähnlich
Gedore
1400177
ab € 239,18*
Ähnlich
Gedore
1498738
ab € 241,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.