Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2170 10 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 10 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907466-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612336
EAN/GTIN:
     4010886826072
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE 2170 10 - GEDORE - VDE-Schraubendreher Schlitz 10 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 11.2 mm · Klingenbreite: 10 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form B
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
11.2 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
10 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Gedore, 1612336, VDE 2170 10, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 10,69*
1
€ 3,95*
ab € 9,13*
€ 10,71*
10
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 11,22*
1
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 11,67*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612220
ab € 3,11*
Ähnlich
Gedore
1612239
ab € 3,21*
Ähnlich
Gedore
1612247
ab € 3,79*
Ähnlich
Gedore
1612255
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
1612271
ab € 4,78*
Ähnlich
Gedore
1612298
ab € 6,58*
Ähnlich
Gedore
1612301
ab € 7,15*
Ähnlich
Gedore
2824736
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.