Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore VDE 2170 8 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907465-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612301
EAN/GTIN:
     4010886826065
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE 2170 8 - GEDORE - VDE-Schraubendreher Schlitz 8 mm

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 10.1 mm · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 175 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Weitere technische Daten: Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form B
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
295 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingen-Durchmesser:
10.1 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
8 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Gedore, 1612301, VDE 2170 8, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 8,48*
1
€ 3,95*
ab € 7,13*
€ 8,50*
10
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 8,81*
1
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 9,18*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1612336
ab € 9,04*
Ähnlich
Gedore
1612220
ab € 3,08*
Ähnlich
Gedore
1612239
ab € 3,20*
Ähnlich
Gedore
1612247
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
1612255
ab € 4,29*
Ähnlich
Gedore
1612271
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
1612298
ab € 6,52*
Ähnlich
Gedore
2824736
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.