Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

H-Tronic Multifunktions-Zeitrelais mit USB-Schnittstelle 191035 Baustein 11 - 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190746-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     191035
EAN/GTIN:
     4260003173231
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Multifunktions-Zeitrelais mit USB-Schnittstelle

9 verschiedene Funktionen
8-kanaliger Zeit-Sequenzer
USB- Schnittstelle für flexible Einstellungen

Die Wahl der Funktionen und Zeitbereiche erfolgt mittels mitgelieferter Software, die das Gerät per USB- Schnittstelle konfigurieren kann.

Ausstattung: Einschaltverzögerung · Ausschaltverzögerung · Ein-/Ausschaltverzögerung · Monoflop · Ein-/Aus-Schalter · Ein-/Aus-Taster · Blinkschalter Toggle · 8-kanaliger Ein-/Ausschalt-Sequenzer mit Reset.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 88 mm x 72 mm · Ausführung: Baustein · Ausgangsleistung: 16 A/250 V/AC · Betriebsspannung: 11 - 15 V/DC · Stromaufnahme: 100 mA · Weitere technische Daten: Schaltstrom: Max. 5 A · Zeitbereich(e): 0,1 s - 31 Tage
Weitere Suchbegriffe: H-Tronic, 191035
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,42*
€ 30,33*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,16*
€ 30,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktbild
Phoenix Contact
2970028
ab € 0,80*
Sonstiges
Produktbild
Phoenix Contact
2970015
ab € 1,38*
Sonstiges
Produktbild
Phoenix Contact
2970031
ab € 0,68*
Sonstiges
Produktbild
Phoenix Contact
2970002
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG