Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 KTX T27 Torx-Schraubendreher Größe T 27 Klingenlänge: 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907455-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824264
EAN/GTIN:
     4010886938225
Suchbegriffe:
TORX®-Schraubendreher mit Kugelkopf
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
2163 KTX T27 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Kugelkopf TX T27

Technische Daten:
Größe: T 27 · Klingen-Durchmesser: 5.5 mm · Klingenlänge: 115 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 27
Klingen-Durchmesser:
5.5 mm
Klingenlänge:
115 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t27, Gedore, 2824264, 2163 KTX T27, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 7,56*
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 7,59*
1
€ 3,95*
ab € 6,39*
€ 7,60*
10
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 7,88*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824213
ab € 3,77*
Ähnlich
Gedore
2824221
ab € 5,14*
Ähnlich
Gedore
2824248
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
2824256
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
2824353
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
2824361
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
2824388
ab € 5,51*
Ähnlich
Gedore
2824396
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
2824418
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.