Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 KTX T25 Torx-Schraubendreher Größe T 25 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907454-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824256
EAN/GTIN:
     4010886938218
Suchbegriffe:
TORX®-Schraubendreher mit Kugelkopf
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
2163 KTX T25 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Kugelkopf TX T25

Technische Daten:
Größe: T 25 · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 25
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t25, torxschraubendreher 25x100, Gedore, 2824256, 2163 KTX T25, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 6,86*
1
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 6,97*
1
€ 5,20*
ab € 5,59*
€ 6,98*
1
€ 3,95*
ab € 5,80*
€ 7,03*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824213
ab € 3,77*
Ähnlich
Gedore
2824221
ab € 5,14*
Ähnlich
Gedore
2824248
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
2824264
ab € 6,37*
Ähnlich
Gedore
2824353
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
2824361
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
2824388
ab € 5,51*
Ähnlich
Gedore
2824396
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
2824418
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.