Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 KTX T20 Torx-Schraubendreher Größe T 20 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907453-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824248
EAN/GTIN:
     4010886938201
Suchbegriffe:
TORX®-Schraubendreher mit Kugelkopf
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
2163 KTX T20 - GEDORE - 3K-Schraubendreher mit Kugelkopf TX T20

Technische Daten:
Größe: T 20 · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 20
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t20, torxschraubendreher 25x100, Gedore, 2824248, 2163 KTX T20, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 6,26*
€ 6,71*
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 6,81*
1
€ 3,95*
ab € 5,49*
€ 6,82*
10
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 6,99*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 15,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824213
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
2824221
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
2824256
ab € 5,61*
Ähnlich
Gedore
2824264
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
2824353
ab € 5,22*
Ähnlich
Gedore
2824361
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
2824388
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2824396
ab € 5,59*
Ähnlich
Gedore
2824418
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.