Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX 40IP Torx-Schraubendreher Größe 40 IP Klingenlänge: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907450-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824418
EAN/GTIN:
     4010886938355
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS®-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TX 40IP - GEDORE - 3K-Schraubendreher TX PLUS 40IP

Technische Daten:
Größe: 40 IP · Klingen-Durchmesser: 7 mm · Klingenlänge: 130 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
TORQ-SET = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
40 IP
Klingen-Durchmesser:
7 mm
Klingenlänge:
130 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t 40x130 mm, torxschraubendreher t40, Gedore, 2824418, 2163 TX 40IP, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 7,29*
1
€ 3,95*
ab € 6,13*
€ 7,30*
5
€ 8,50*
ab € 6,74*
€ 7,68*
1
€ 4,30*
ab € 6,63*
€ 7,96*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,55*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824213
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
2824221
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
2824248
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
2824256
ab € 5,61*
Ähnlich
Gedore
2824264
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
2824353
ab € 5,22*
Ähnlich
Gedore
2824361
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
2824388
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2824396
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.