Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX 15IP Torx-Schraubendreher Größe 15 IP Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907446-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824345
EAN/GTIN:
     4010886938300
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS®-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TX 15IP - GEDORE - 3K-Schraubendreher TX PLUS 15IP

Technische Daten:
Größe: 15 IP · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
TORQ-SET = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
15 IP
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t15, torxschraubendreher 10x80, Gedore, 2824345, 2163 TX 15IP, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 6,39*
1
€ 3,95*
ab € 5,17*
€ 6,42*
5
€ 8,50*
ab € 5,87*
€ 6,70*
5
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 6,99*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 12,66*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 14,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6678460
ab € 6,29*
Ähnlich
Gedore
6678540
ab € 6,61*
Ähnlich
Gedore
6678620
ab € 7,39*
Ähnlich
Gedore
2824337
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
2824299
ab € 4,30*
Ähnlich
Gedore
2824302
ab € 4,61*
Ähnlich
Gedore
2824310
ab € 4,76*
Ähnlich
Gedore
2824329
ab € 4,89*
Ähnlich
Gedore
1616617
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.