Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX 10IP Torx-Schraubendreher Größe 10 IP Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907445-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824337
EAN/GTIN:
     4010886938294
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS®-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TX 10IP - GEDORE - 3K-Schraubendreher TX PLUS 10IP

Technische Daten:
Größe: 10 IP · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
TORQ-SET = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
10 IP
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 5,20*
1
€ 3,95*
ab € 4,12*
€ 5,22*
5
€ 8,50*
ab € 4,68*
€ 5,32*
5
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 5,55*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6678460
ab € 6,21*
Ähnlich
Gedore
6678540
ab € 6,54*
Ähnlich
Gedore
6678620
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2824345
ab € 5,10*
Ähnlich
Gedore
2824299
ab € 4,28*
Ähnlich
Gedore
2824302
ab € 4,57*
Ähnlich
Gedore
2824310
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
2824329
ab € 4,86*
Ähnlich
Gedore
1616617
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.