Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TX 8IP Torx-Schraubendreher Größe 8 IP Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907443-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824310
EAN/GTIN:
     4010886938270
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS®-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TX 8IP - GEDORE - 3K-Schraubendreher TX PLUS 8IP

Technische Daten:
Größe: 8 IP · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
TORQ-SET = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
8 IP
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher tx8x60, torxschraubendreher t8, Gedore, 2824310, 2163 TX 8IP, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 5,86*
5
€ 8,50*
ab € 5,41*
€ 6,10*
5
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 6,36*
1
€ 4,30*
ab € 5,26*
€ 6,43*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6678460
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
6678540
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
6678620
ab € 7,38*
Ähnlich
Gedore
2824337
ab € 4,10*
Ähnlich
Gedore
2824345
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
2824299
ab € 4,42*
Ähnlich
Gedore
2824302
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
2824329
ab € 4,85*
Ähnlich
Gedore
1616617
ab € 27,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.