Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 2163 TXB T40 Torx-Schraubendreher Größe T 40 Klingenlänge: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1907440-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6678620
EAN/GTIN:
     4010886803172
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX® TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
2163 TXB T40 - GEDORE - 3K-Schraubendreher Innen-TX mit Stift T40

Technische Daten:
Größe: T 40 · Klingen-Durchmesser: 7 mm · Klingenlänge: 130 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 40
Klingen-Durchmesser:
7 mm
Klingenlänge:
130 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t 40x130 mm, torxschraubendreher t40, Gedore, 6678620, 2163 TXB T40, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 8,25*
€ 8,73*
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 8,74*
1
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 8,80*
1
€ 3,95*
ab € 7,35*
€ 8,81*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6678460
ab € 6,21*
Ähnlich
Gedore
6678540
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
2824337
ab € 4,13*
Ähnlich
Gedore
2824345
ab € 5,11*
Ähnlich
Gedore
2824299
ab € 4,42*
Ähnlich
Gedore
2824302
ab € 4,57*
Ähnlich
Gedore
2824310
ab € 4,71*
Ähnlich
Gedore
2824329
ab € 4,87*
Ähnlich
Gedore
1616617
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.